曜日別特売

液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/3年保証

液晶ディスプレイ 43型/1920×1080/HDMI×3、USB×2/ブラック/スピーカー:有/3年保証 - JAPANNEXT

本製品はIPSパネルを搭載し、43インチの大画面でフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した大型液晶モニターとなります。インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとコンポーネント入力、音声・ビデオ入力端子、さらにUSBポートを2つ搭載、USBポートではパソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。*USB内のコンテンツ再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。sRGB98%の広色域に対応したIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。200 x 200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。また操作に便利なリモコンを付属します。8W x2のステレオスピーカーを搭載します。3年間のメーカー保証がつきます。

仕様HDR269:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモコン、スタンド、スタンド用ネジ質量(kg)5.9サイズ43使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100~240(50/60Hz)表面処理半光沢使用湿度範囲10~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×955×195コントラスト比1200:1表示色10.7億色 sRGB 98% /DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度8ms(GtoG)入力端子HDMIx3/USB×2/音声入力端子、コンポーネント入力視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)270内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47873929JN-FHD43IPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする