OSRAM
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35
口金
GZ6.35
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
ランプ寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890695
MR16-64637EBV-12V-100W
12
100
3000
1500時間
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください