曜日別特売

ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35

ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35 - OSRAM
口金GY6.35電圧(V)24消費電力(W)150色温度(K)3100ランプ寿命300時間定格光束(Lm)2970電球の種類ハロゲンランプ内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
定格光束(Lm)
ランプ寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4789062564641 HLX 24V 150W2415031002970300時間
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする