OSRAM
ハロゲンランプ消費電力20W 電圧6V 色温度3350K 寿命100h 定格光束460Lm 口金G4
電圧(V)
6
消費電力(W)
20
口金
G4
色温度(K)
3050
ランプ寿命
100時間
定格光束(Lm)
460
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890580
64250-HLX-6V-20W
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください