OSRAM
ハロゲンランプ消費電力75W 電圧12V 色温度3200K 寿命50h 口金GZ6.35
電圧(V)
12
消費電力(W)
75
口金
GZ6.35
色温度(K)
3200
ランプ寿命
50時間
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890668
MR16-64615HLX-12V-75W
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください