OSRAM
コンパクトランプ 消費電力28W 電圧100V 色温度3000K 寿命24000h 定格光束2600Lm RA77 口金G5
電圧(V)
100
消費電力(W)
28
口金
G5
色温度(K)
3000
ランプ寿命
24000時間
演色指数(Ra)
77
定格光束(Lm)
2600
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890957
LUMILUXHE28W/830(サックナシ)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る