曜日別特売

塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440

塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 - デビルビス塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 - デビルビス

アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。
GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。

用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47885960GFC-440-K【ガン】NEPTUNE / DV1B / DV1C / GTIPRO / GTIPRO/Lite / PRO Lite / PRIPRO / PRIPRO Lite / GPGG3/8
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
47885969GFC-440-AD【ガン】DV1s / SRIPRO / SRIPRO Lite /PRO Lite-S特殊
10,900
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする