デビルビス
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI
ステンレス製の250mL重力式カップです。
用途
重力式スプレーガン用
適合
【ガン】DEMI2
タイプ
フリーアングルタイプ
取付ねじ
G1/4
カップ容量(mL)
250
塗料供給方式
重力式
材質(カップ部)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47886005
KG-250-FA-DEMI
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください