デビルビス
塗料カップ 吸上式 ポリエチレン製 TGS-503
ポリエチレン製の237mL吸上げ式カップです。
用途
吸上げ式スプレーガン用
適合
【ガン】EGA-503
取付ねじ
G1/4
カップ容量(mL)
237
塗料供給方式
吸上げ式
材質(カップ部)
ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47885944
TGS-503
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください