曜日別特売

カビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌

カビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌 - ジョンソンカビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌 - ジョンソンカビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌 - ジョンソンカビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌 - ジョンソンカビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌 - ジョンソンカビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌 - ジョンソンカビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌 - ジョンソンカビキラーキッチン こすらずヌメリとり&除菌 - ジョンソン

シュッとスプレーして5分待つだけで、ヌメリに触ることなく、こすらず簡単にヌメリを除去・除菌

用途台所用品のヌメリ除去・除菌・漂白成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤使用方法約10cm離して対象物に直接スプレーする。約5分後、流水で30秒以上洗い流す。シリーズカビキラー容量(g)400液性アルカリ性使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応内容量1個(400g)
注意
※使用時、液が目に入らないように注意。※必ず単独で使用。※酸性タイプの製品や排水口のヌメリ取り剤、食酢、アルコール、生ゴミ等と混ざると有毒なガスが発生して危険。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体サイズ(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47875706-付替104(W)×164(H)×57(D)付替
オープン
379
417(税込)
当日出荷
47875715-本体102(W)×204(H)×57(D)本体
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする