曜日別特売

カビキラー アルコール除菌キッチン用

カビキラー アルコール除菌キッチン用 - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用 - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用 - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用 - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用 - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用 - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用 - ジョンソンカビキラー アルコール除菌キッチン用 - ジョンソン

まな板・台ふきんを毎日除菌強力な除菌効果で清潔にウイルスも除去!
100%【食品・食品添加物】原料だから、食器にかかっても安心二度拭き・洗い流し不要
100%食品・食品添加物原料だから食器にかかっても安心!
台ふきんの除菌・防臭、まな板などの除菌ができる!
詰め替えが環境にやさしいパウチに!

用途
台ふきんの除菌、防臭。
まな板、包丁、ザル、スライサーなどの調理器具、シンク、水切りカゴの除菌。
食卓、調理台、冷蔵庫の中や外側、電子レンジ等のキッチン家電の外側、ドアノブの除菌。
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水使用方法対象物が濡れる程度にスプレーする。その後のふきとりや洗い流しは不要。種別キッチン用アルコール除菌シリーズカビキラー液性中性使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47875645-1個(350mL)35095×230×60詰替
オープン
349
384(税込)
当日出荷
47875654-1個(1260mL)1260200×250×110詰替
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47875670-1個(630mL)630150×250×41詰替
オープン
619
681(税込)
当日出荷
47875679-1個(400mL)400102×204×57本体
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする