ジョンソン
カビキラー
カビキラー アルコール除菌食卓用
片手で押してサッと拭くだけ二度拭きいらず高濃度アルコールで強力除菌!100%食品に使える原料
用途
食卓・調理台・まな板などの調理器具・シンク・冷蔵庫の中や外側・電子レンジ等のキッチン家電の外側・ドアノブの除菌
成分
発酵エタノール(除菌剤)、グリセリン脂肪酸エステル(除菌助剤)、クエン酸ナトリウム(除菌助剤)、精製水(溶剤)
使用方法
キッチンペーパー、ティッシュ、乾いた布などをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。その後の二度拭きや洗い流しは不要。
種別
キッチン用アルコール除菌
シリーズ
カビキラー
液性
中性
使用場所
食卓
注意
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塩素系の漂白剤・洗浄剤と混ざると有毒なガスは発生するおそれがあるので注意する。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47875688
-
1個(250mL)
250
120×200×60
詰替
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
47875697
-
1個(300mL)
300
93×219×65
本体
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください