曜日別特売

折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き

折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)本体質量(kg)約15.5ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)材質(フレーム)スチールタイヤサイズVC-2601 20×1.75材質(フォーク)フロント:スチール適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)730~880寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47886644GR-777ホワイトオレンジドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886696GR-777ホワイトブルードロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属
48,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886660GR-777ホワイトレッドドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886669GR-777ブラックオレンジドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886678GR-777ホワイトドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886687GR-777ブラックドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886705GR-777ブラックレッドドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886714GR-777ホワイトピンクドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886730GR-777ホワイトクリームドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886739GR-777ブラッククリームドロヨケ付・折畳ジョイント部二重ロック方式・フロントギアカバー保護スタンド付・Wギアカバー・ディレーラーガード付属※ライトの電池は別売りとなります。
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする