曜日別特売

折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き

折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS折りたたみシティサイクル 6段変速 カゴ・カギ・ライト付き - GRAPHIS
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済材質リム:アルミブレーキ後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ備考バスケット・カギ・ライト本体質量(kg)(N・W)約17.0ハンドルアップハンドル・差込式変速機シマノ6段変速(グリップシフト)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ適応身長(cm)150~適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)770~870寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1060×590×1720総質量(kg)(G・W)約15.8内容量1台
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※本製品は90%完成済みです
※ハンドル・サドルの固定、ペダルのお取り付け等がございます。
※本製品は90%完成済みです
※ペダル・サドル等のお取り付けがございます。
※全ての自転車は工場出荷状態でのお届けとなる為、
※ご使用前に取扱説明書を参照の上、下記項目の確認・調整をお願いします。
・前輪、後輪ブレーキの効き具合
・変速機の各変速段数への変速具合
・タイヤの空気圧
上記の調整は製品保証の対象外です。
※製品等の色は、ご使用なるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なしに価格、色、デザイン、仕様などを変更する場合があります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47886748GR-CITYホワイト
64,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886757GR-CITYブラック
64,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886766GR-CITYホワイトオレンジ
64,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886775GR-CITYブラックオレンジ
64,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886784GR-CITYホワイトレッド
64,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886800GR-CITYホワイトブルー
64,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする