曜日別特売

折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き

折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き - GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き - GRAPHIS
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他本体質量(kg)(N・W)約15.0材質(フレーム)スチール適応身長(cm)145~適応体重(kg)~75寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530内容量1台
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※本製品は90%完成済みです
※ハンドル・サドルの固定、ペダルのお取り付け等がございます。
※カゴ付きの自転車に関しましては、カゴのお取り付けをお願い致しております。
※適正身長はあくまで目安となります。
※乗車する際の基準は、サドルの高さ(足がとどくか否か)が最重要の判断基準となります。サドルの高さを参考の上、ご購入をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サドルの高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47886495GR-FDブラック770~870
36,182
24,880
27,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886504GR-FDホワイト770~870
36,182
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886565GR-FDアイボリー800~910
36,182
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886590GR-FDホワイトブルー800~910
36,182
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886599GR-FDホワイトオレンジ800~910
36,182
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886626GR-FDブラックオレンジ710~820
36,182
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886635GR-FDブラッククリーム710~820
36,182
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886520GR-FDレッド770~870
36,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886529GR-FDブルー770~870
36,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886538GR-FDグリーン800~910
36,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886547GR-FDパープル800~910
36,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886556GR-FDブラウン800~910
36,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886574GR-FDホワイトレッド800~910
36,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886608GR-FDホワイトクリーム710~820
36,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886617GR-FDブラックレッド710~820
36,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする