曜日別特売

クロスバイク 6段変速 アルミフレーム

クロスバイク 6段変速 アルミフレーム - GRAPHISクロスバイク 6段変速 アルミフレーム - GRAPHISクロスバイク 6段変速 アルミフレーム - GRAPHISクロスバイク 6段変速 アルミフレーム - GRAPHISクロスバイク 6段変速 アルミフレーム - GRAPHISクロスバイク 6段変速 アルミフレーム - GRAPHISクロスバイク 6段変速 アルミフレーム - GRAPHISクロスバイク 6段変速 アルミフレーム - GRAPHIS
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品材質リム:アルミブレーキ前後輪:Vブレーキ備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ本体質量(kg)約13.0ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式変速機シマノ材質(フレーム)アルミタイヤサイズK-193 26×1-3/8適応身長(cm)155~バルブ米式適応体重(kg)~75寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750材質(クランク)アルミ内容量1台
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サドルの高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GR-001G47886468GR-001Gブラックオレンジ730~880
85,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
GR-001G47886477GR-001Gホワイト770~870
85,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886450GR-001Gマットブラック730~880
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886459GR-001Gホワイトオレンジ730~880
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886486GR-001Gブラック770~870
85,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする