曜日別特売

子供用自転車 6段変速 オートライト M-802Fシリーズ

子供用自転車 6段変速 オートライト M-802Fシリーズ - MYPALLAS

元気な女の子にぴったり♪おしゃれでかわいいオートライト付きの折りたたみ自転車です!
ハートが7色に光るLEDオートライト搭載した子供用自転車です!
前傾姿勢にならず乗りやすいセミアップハンドルを採用しています!
シマノ製6段外装変速を搭載。走行シーンに合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用。コンパクトになる車体は保管時の場所も選びません。
お洒落で可愛い2色のカラーバリエーションをご用意しました!

用途自転車 子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニアサイクル 22インチ 女の子 通学 買い物 クリスマス 誕生日 プレゼント仕様ハートが7色に光るLEDオートライト、リング錠、バスケット材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキフレームスチール本体質量(kg)17本体高さ(mm)910-960適応身長(cm)120~本体長さ(mm)1570適応体重(kg)50以下サドルの高さ(mm)850~930本体幅(mm)550変速段数シマノ製6段変速内容量1台
注意
※注意事項適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※この自転車は一般公道用自転車となっております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47886188M-802F-BLブルー
55,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886197M-802F-PKピンク
55,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする