MYPALLAS
子供用自転車 カゴ 補助輪 サポートキャリア付き MD-12シリーズ
2023 NEW COLOR登場!
随所に散りばめられたお花とハートが素敵な自転車!
補助輪&サポートキャリア付きで安心・安全!
自転車デビューに最適!パパママと一緒に楽しい思い出づくり!
仕様
JIS耐振動試験合格品
材質
リム:スチール(ホワイト塗装)
ブレーキ
キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考
カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後マッドガード・カラード補助輪・リアキャリア・ハンドルバーパット・スポークデコレーション
フレーム
スチール
本体質量(kg)
(N・W)約12.0
ハンドル
アップハンドル差込式
適応身長(cm)
100~
適応体重(kg)
30以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
730~760×430×1130
適合年齢(歳)
~6(推奨)
内容量
1台
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サドルの高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47886066
MD-12-AP
アプリコット
850~930
¥
40,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886075
MD-12-LA
ラベンダー
850~930
¥
40,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886057
MD-12-PK
ピンク
840~980
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません