曜日別特売

子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ

子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ - MYPALLAS子供用自転車 カゴ 補助輪付き MD-16シリーズ - MYPALLAS

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーション得たデザイン。
サドルのハンドルで大人がサポートできるので自転車デビューにも最適!
しっかりしたバスケット付。遊び道具などの荷物を入れて。
ハンドルパッド付で、いざというときにケガを軽減。
水撥ねや泥汚れから守る『ドロヨケ』を装備。

仕様JIS耐振動試験合格品、リム/アルミ、カラーグリップ・カラーペダル・カラーベル ・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・ 前後ドロヨケ・カラード補助輪ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約11ハンドルアップタイプハンドル(パッド付)材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ適応身長(cm)100~適応体重(kg)30以下サドルの高さ(mm)(約)490~530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)720~760×450×1140適合年齢(歳)~6(推奨)内容量1台
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。ただし別途配送料発生する可能性があります
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47886100MD-16-MTミント
40,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886109MD-16-LAラベンダー
40,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55504699MD-16-SBストロベリー
40,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886084MD-16-CNシナモン
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886118MD-16-OLオリーブ
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55504690MD-16-VAバニラ
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする