ワンモード
屋外用アルミダストボックス 120cm
ダストボックス、収納
材質
アルミ
寸法(mm)
(前面口)1148×400
奥行(mm)
(取っ手)20
内寸(mm)
1178×540×630
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×610×715
アジャスター調整範囲(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889636
TAN-956-140
¥
53,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
5,390
/
税込
¥
5,929
離島
数量1につき
¥
6,468
/
税込
¥
7,115