曜日別特売

ステンレスバンド

ステンレスバンド - デンカエレクトロンステンレスバンド - デンカエレクトロンステンレスバンド - デンカエレクトロン
材質ステンレス316幅(mm)4.6シルバー使用温度範囲(℃)-60~150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47887904DKST-12746-3161セット(5000本)12731
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47887920DKST-15046-3161セット(10本)15037
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
47887929DKST-15046-3161セット(100本)15037
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
47887938DKST-15046-3161セット(5000本)15037
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47887947DKST-20046-3161セット(5000本)20050
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47887956DKST-30046-3161セット(10本)30076
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
47887965DKST-30046-3161セット(100本)30076
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
47887974DKST-30046-3161セット(5000本)30076
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47887990DKST-35046-3161セット(5000本)35089
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47887999DKST-45046-3161セット(5000本)450115
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47888008DKST-50046-3161セット(5000本)500128
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47888017DKST-60046-3161セット(5000本)600154
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする