曜日別特売

フィールドスコープ PROSTAFF 3

フィールドスコープ PROSTAFF 3 - Nikon(ニコン)フィールドスコープ PROSTAFF 3 - Nikon(ニコン)フィールドスコープ PROSTAFF 3 - Nikon(ニコン)

美しい見え味と、充分な明るさを備えたニコンフィールドスコープ PROSTAFF 3。
操作性にも優れ、あらゆるウォッチャーの楽しみを一段と広げます。
〇16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ
〇レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現
〇本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造
〇メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ(16倍時)

付属品接眼キャップ EDK、対物キャップ OCY、PF31 ケース CDT、オイヒモ SBE、三脚質量(g)約:620倍率(倍)16-48視界1000mにおける視界(16倍時)(m):40、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(16倍時)(°):35.6最短合焦距離約10m対物レンズ有効径(mm)60寸法(長さL×幅W)(mm)313×74明るさ(16倍時)14.4ひとみ径(Φmm)16倍時:3.8アイレリーフ(mm)16倍時:19実視界(°)16倍時:2.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889855PROSTAFF 3
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする