ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-30x/20-45x/25-56x ズームMC。
〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現
〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ
〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造
付属品13-30x/20-45x/25-56x 目当て(旧製品)、接眼キャップ D、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A質量(g)約:100倍率(倍)13-30(ED50シリーズに装着時)、20-45(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-56(ED82シリーズに装着時)視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)直径×長さ(mm)39×76ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)アイレリーフ(mm)12.9実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)内容量1個