リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー

リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー - bitstrongリユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー - bitstrongリユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー - bitstrongリユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー - bitstrongリユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー - bitstrongリユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー - bitstrong

・カフの内側が患者に直接触れないようにし、さらにカフの外側を覆い、リユーザブルのカフでの交差感染を防ぎます。
・カフを血液、薬液、ほこりなどの汚染から保護します。
・伸縮性のある不織布素材を円錐台の立体形状にすることで、腕にフィットします。
・防水性を持つため、液体に対して安全に使用できます。

用途リユーザブルのカフを汚染から保護するために使用します。材質防水伸縮不織布内容量1袋(5個)
注意
※単回単一患者使用で再使用をしないできださい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
周長(mm)
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47876808Y000DS-E(折返し前)248(適合)100~280Φ70
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
47876817Y000DM-E(折返し前)416(適合)170~370Φ110
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
47876826Y000DL-E(折返し前)515(適合)340~560Φ146
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする