ムサシ
12.5W スライド型LEDセンサーライト
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途
ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。
通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。
調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。
周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。
柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
電源コード(m)
約2.5
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IP44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
171×170×173
寿命
40000時間
センサー感知方式
赤外線
センサー探知範囲
最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯
検知方式
焦電型赤外線センサー
設置場所
屋内・屋外用
ひも長(mm)
約500
時間設定
点灯:5秒~5分
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
電球
光束(Lm)
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47879626
LED-AC2050
点灯時:25(全灯)、17(白色)、17(全灯60%)、17(電球色)、0.9(常夜灯)/待機時:0.7以下
2500(全灯)、165(白色)、1650(全灯60%)、1600(電球色)、30(常夜灯)
12.5W×2 (高輝度LED)
全灯(白色2500ルーメン)・昼白色(1600ルーメン)・白色(1600ルーメン)・電球色(1600ルーメン)
2
¥
16,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
47879635
LED-AC3050
点灯時:37(全灯)、25(白色)、25(全灯60%)、25(電球色)、1(常夜灯)/待機時:0.7以下
3750(全灯)、2500(白色)、2500(全灯60%)、2400(電球色)、45(常夜灯)
12.5W×3 (高輝度LED)
全灯(白色3750ルーメン)・昼白色(2400ルーメン)・白色(2400ルーメン)・電球色(2400ルーメン)
3
¥
20,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
47879644
LED-AC4000
点灯時:49(全灯)、33(白色)、33(全灯60%)、33(電球色)、1.1(常夜灯)/待機時:0.7以下
5000(全灯)、3300(白色)、3300(全灯60%)、3200(電球色)、60(常夜灯)
12.5W×4 (高輝度LED)
全灯(白色5000ルーメン)・白色(3200ルーメン)・電球色(3200ルーメン)・昼白色(3200ルーメン)
4
¥
23,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください