曜日別特売

7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト

7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト - ムサシ7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト - ムサシ7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト - ムサシ7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト - ムサシ7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト - ムサシ7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト - ムサシ

スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル

用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:30秒電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(2.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
電球
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47879617LED-AC2014点灯時:15.5、待機時:0.1以下16007.5W×2 高輝度白色 LED171×170×1282
10,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする