7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト

7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト - ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト - ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト - ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト - ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト - ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト - ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト - ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト - ムサシ

スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト

用途
ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。
バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。
満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
電球
バッテリー
1日平均点灯回数
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47879687S-240L12007.5W×2 高輝度白色 LEDリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh (充電池交換不可)明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約60回・冬平均約40回 満充電時約370回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約120回 冬平均約80回 満充電時約740回2
15,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
47879696S-340L18007.5W×3 高輝度白色 LEDリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh (充電池交換不可)明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約50回・冬平均約35回 満充電時約340回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約100回 冬平均約70回 満充電時約680回3
17,900
7,498
8,248(税込)
当日出荷
47879705S-400L24007.5W×4 高輝度白色 LEDリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh (充電池交換不可)明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約75回・冬平均約50回 満充電時約430回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約150回 冬平均約100回 満充電時約 860回4
21,100
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする