曜日別特売

センサーライト用クリップベース

センサーライト用クリップベース - ムサシセンサーライト用クリップベース - ムサシセンサーライト用クリップベース - ムサシ
(1件のレビュー)

クリップで挟んで簡単設置

用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)300耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169内容量1個
取扱説明書:(1.76MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47879775SP-15
4,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47879775
2025-12-05
用途: センサーライト、防犯カメラの固定に
教育・研究機関

センサーライトや防犯カメラだけでなく、防犯カメラのソーラーパネルの固定などを雨樋やベランダの手摺り等に設置する為に購入しました。とても挟み込む力が強く、開く時に少し力が要りますがしっかりと設置できるので大満足しています。他の防犯カメラも全てこちらで固定すれば良かったと思う位に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする