ムサシ
LED-RC830用替バッテリー
LED-RC830用の替バッテリーです。
用途
充電式センサーライトLED-RC830用替バッテリー
質量(g)
500
バッテリー
リチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×95
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
5400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47879739
LED-RC830B
¥
5,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください