ムサシ
センサーライト用フェンス挟み込みベース
フェンスに挟んで取り付けいただけます。
用途
センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)
76
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×14×85
内容量
1個
取扱説明書:
(1.82MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47879766
SP-14
¥
2,100
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください