曜日別特売

センサーライト用サッシ・薄板用ベース

センサーライト用サッシ・薄板用ベース - ムサシセンサーライト用サッシ・薄板用ベース - ムサシセンサーライト用サッシ・薄板用ベース - ムサシ

窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。

用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)180耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×85内容量1個
取扱説明書:(1.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47879757SP-13
3,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする