ムサシ
LED-RC820用替バッテリー
LED-RC820用の替バッテリーです。
用途
充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー
質量(g)
390
バッテリー
リチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×95
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
3600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47879730
LED-RC820B
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください