ムサシ
センサーライト用強力マグネットベース
(2件のレビュー)
マグネットで簡単取り付け
用途
センサーライトの新しい取付方法のご提案。
質量(g)
75
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×14×85
内容量
1個
取扱説明書:
(1.48MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47879748
SP-10
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください