(1件のレビュー)

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。

用途水平、垂直出し作業照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン防塵防水性能IP55質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定精度
電源
自動補正範囲
使用温度範囲(℃)
保管温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874078GLL50G1台±0.6(mm/m)単3アルカリ乾電池×2本、リチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)±3.5度(約6秒)-10~40-20~70
17,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
09344478GLL50GSET1セット±0.6mm/m単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー±3.5°(約6秒)-10~+40-20~+70
21,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ クロスラインレーザー GLL50G
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09344478GLL50GSET47874078GLL50GGLL50GSET クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 47874078クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47874078
2024-07-21
用途: 絵画の展示作業で使用します
株式会社アムス

赤に比べて緑は見易く、目にも優しく感じます。電池の持ちがもう少し長いともっと良いでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする