エンペックス気象計
フォレ温・湿クロック
付属品
取扱説明書、単三乾電池×1
材質
天然木
電源
単三乾電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約122×292×38
本体質量(g)
480
表示方式
アナログ
保証期間
1年間
温度測定精度
±1℃(0~40℃)
設置方式
置き掛け兼用
湿度測定精度
±3%RH(35~75%RH常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47888674
TQ-4732
ダークブラウン
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
47888690
TQ-4733
ナチュラル
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください