曜日別特売

生活管理温湿度計

生活管理温湿度計 - エンペックス気象計生活管理温湿度計 - エンペックス気象計生活管理温湿度計 - エンペックス気象計生活管理温湿度計 - エンペックス気象計生活管理温湿度計 - エンペックス気象計生活管理温湿度計 - エンペックス気象計生活管理温湿度計 - エンペックス気象計生活管理温湿度計 - エンペックス気象計
付属品取扱説明書材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40本体質量(g)50精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)保証期間1年間設置場所置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47888604TM-2870
1,700
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする