曜日別特売

呼吸器系免疫機能表示温湿度計

呼吸器系免疫機能表示温湿度計 - エンペックス気象計呼吸器系免疫機能表示温湿度計 - エンペックス気象計呼吸器系免疫機能表示温湿度計 - エンペックス気象計呼吸器系免疫機能表示温湿度計 - エンペックス気象計呼吸器系免疫機能表示温湿度計 - エンペックス気象計呼吸器系免疫機能表示温湿度計 - エンペックス気象計
付属品取扱説明書材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40精度温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)保証期間1年間設置場所置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47888708TM-4521100
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
47888534TM-451147
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする