エンペックス気象計
おうちルーム温・湿度計 ペット(犬)室内飼育用
付属品
取扱説明書
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約120×112×40
精度
温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
本体質量(g)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47888568
TM-6341
PS樹脂
88
置き掛け兼用
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
47888577
TM-6351
PS樹脂
88
置き掛け兼用
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
47888586
TM-6361
PS樹脂
88
置き掛け兼用
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
47888595
TM-6371
PS樹脂
88
置き掛け兼用
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
47888717
TM-7820
天然木
140
卓上
¥
2,500
取扱い終了
47888726
TM-7821
天然木
140
卓上
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください