エンペックス気象計
フォレ温・湿度計
付属品
取扱説明書
材質
天然木
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約120×112×40
本体質量(g)
140
精度
温度計:±1℃(0~40℃)、湿度計:±5%RH(35~75%RH常温)
保証期間
1年間
設置場所
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47888638
TM-4672
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
47888647
TM-4673
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください