MAG(ノア精密)
プラスチック風防掛時計 プラターフ
安心・安全設計の掛け時計 もしも掛時計が落下しても風防がプラスチックなのでガラスのように飛散しません。
用途
掛時計として
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
490
電源
単3乾電池×1(別売)
直径(Φcm)
31
機能
プラスチック風防
保証期間
1年
奥行き(cm)
5.3
連続秒針
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47891054
W-798 WH-Z
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください