掛時計 レオン

掛時計 レオン - MAG(ノア精密)掛時計 レオン - MAG(ノア精密)掛時計 レオン - MAG(ノア精密)掛時計 レオン - MAG(ノア精密)掛時計 レオン - MAG(ノア精密)
(10件のレビュー)

音の静かなスタンダードで見やすい掛時計

用途掛時計として材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)725電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)30保証期間1年奥行き(cm)5連続秒針内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891045W-802 SM-Z
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 工場で時間を見るため

大きくて文字もくっきりで見やすいです。
一個購入して良かったので、他の場所に掛ける用にまた購入しました。

1が参考にしています
2025-09-29
用途: 事務所内の時計
サービス業

使用していた壁時計が電池を交換しても遅れるようになったので交換しました。カチコチ音もせず、φ30cmと大型なので見やすいです。コストパフォーマンスが高い商品です。

2が参考にしています
2025-11-06
用途: 自宅リビングで使用
サービス業

数年使用していた壁掛け時計が壊れ、買い替えですが、大きくて見やすいし、カチコチ音がしないので大満足です。耐久性は分かりませんが、3年は持ってもらいたいです。

1が参考にしています
2025-11-04
用途: 作業エリア
その他業種

秒針も静か、見やすい文字盤、安価、時刻ずれも4か月で1分程度で良い商品と思う。

1が参考にしています
2025-07-19
用途: 室内の時間管理
医療・福祉・介護関連業

軽いし掛けやすいし見やすい
大きな音がしなくていい
文字が大きいので遠くからでも見やすい

1が参考にしています
2025-04-07
用途: 事務所の壁に
サービス業

シンプルで見やすく、秒針がスムーズで音がしないのがとても良いです。

2が参考にしています
2025-03-02
用途: 倉庫用の交換

使用してた掛時計に遅れが起きだしたので入れ替えました。
以前も同メーカーで3年使用しての交換ですがコスパ的には十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 47891045
2024-08-05
用途: レストハウス用

以前は電波時計を使用していましたが、電波が取れず毎日時間がずれていました。今はそれもないのでちゃんとした時間が見れています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする