曜日別特売

防水・防塵掛時計 プラデガード

防水・防塵掛時計 プラデガード - MAG(ノア精密)防水・防塵掛時計 プラデガード - MAG(ノア精密)防水・防塵掛時計 プラデガード - MAG(ノア精密)防水・防塵掛時計 プラデガード - MAG(ノア精密)防水・防塵掛時計 プラデガード - MAG(ノア精密)防水・防塵掛時計 プラデガード - MAG(ノア精密)
(2件のレビュー)

防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。

用途掛時計として電源単3乾電池×1(別売)連続秒針ホワイト材質プラスチック保証期間1年質量(g)520直径(Φcm)27.8機能防塵・防水奥行き(cm)4.8防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891070W-800 WH-Z27.8
オープン
2,488
2,737(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 屋根下の屋外に
医療・福祉・介護関連業

短針が思いのほか細くて見づらいかと思いましたが、距離があってもはっきりと見えました。
白地に黒の文字、針がよく見えました。
このお値段でこの防水、防塵ですので大満足です。

対象商品 : 47891070
2025-01-08
用途: 倉庫の時計
農・林・水産業

文字盤が大きくシンプルで視認性も良いです。
防塵仕様なので埃にも強そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする