フルーク(FLUKE)
気体プローブ 80PK-24
SureGrip(TM) 気体プローブ
仕様
【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレス
ケーブル長(m)
1
耐熱温度(℃)
(ケーブル)105まで
確度
±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902437
80PK-24
¥
40,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください