曜日別特売

突刺しプローブ 80PK-25

突刺しプローブ 80PK-25 - フルーク(FLUKE)

SureGrip(TM) 突刺しプローブ

仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790244680PK-25
38,500
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする