フルーク(FLUKE)
80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ
SureGrip(TM) 露出型プローブ
仕様
【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%
ケーブル長(m)
1
耐熱温度(℃)
(ケーブル)105まで
確度
±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902455
80PK-26
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください