フルーク(FLUKE)
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP
大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
仕様
【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2
付属品
わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個
最大電流(A)
10
使用環境温度(℃)
-20~55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902516
AC285-FTP
¥
9,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください