曜日別特売

バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290

バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290 - フルーク(FLUKE)

フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー

仕様【分割比】1000:1範囲(電圧)0~40kVDCもしくはACピーク対応D仕様入力インピーダンス10MΩ入力インピーダンス1000MΩ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902674EBC290
26,800
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする