曜日別特売

デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01

デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01 - フルーク(FLUKE)デジタルテスター FLUKE 15B MAX 01 - フルーク(FLUKE)

誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25

用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード(先端2mm)、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000測定対象液体、ゲルプラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~1090℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902708FLUKE-15B-MAX-01
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする