フルーク(FLUKE)
FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター
真の実効値
突入電流測定
用途
交流用電流クランプ・メーター
仕様
【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品
電池
質量(g)
283
先端
30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能
最大電流(A)
5
寸法(cm)
18.6×7.49×3.55
交流電流(A)
(レンジ)400
防塵防水性能
IP30
材質(チップ)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902805
FLK-A3000FC
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください