曜日別特売

FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター

FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター - フルーク(FLUKE)FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター - フルーク(FLUKE)

2000Aまでの大電流測定
専用クランプi2000付

基本確度
【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A
【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
用途直流用電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902839FLK-A3003FC
102,300
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする